リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの ファイル
リヒトラブの バインダー
カタログバインダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
穴数
4
収納枚数
250
注文コード
76133285
品番
F-813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
穴数・収納枚数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
自由自在なデザインで、独自のオリジナルカタログづくりを。はずみで開きにくいテコロック式リング綴じ具を採用。
色
ブラック
収納枚数
250
背幅(mm)
46
穴数
4
リング内径(Φmm)
26
材質
表紙/ビニール(中芯/ボール紙)・綴り具/スチール
サイズ
A4・S型
タイプ
タテ型
種類
2穴Oリングファイル
縦(mm)
310
横(mm)
275
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76133285
F-813
76133276
F-813
カタログバインダー
リヒトラブ
1冊
¥
2,298
税込
¥
2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)