曜日別特売

精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M2.6
首下長(mm)
4
材質(本体)
SWCH16A
注文コード
76134068
品番
SNZ-M2.6-4-TBZ-ALK
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,869
販売価格(税別)
¥1,699
材質(本体)
SWCH16A
質量(g)
0.18
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
4
寸法L1(mm)
0.8
十字穴番号
0
表面処理
三価クロメート
寸法D1(mm)
4
頭部形状
なべ
首下長(mm)
4
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2.6
入数
50個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする