NBK(鍋屋バイテック会社)
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・首下長・材質
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M2.6
首下長(mm)
6
材質(本体)
SWCH16A
注文コード
76134086
品番
SNZ-M2.6-6-TBZ-ALK
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,869
販売価格(税別)
¥
1,699
バスケットに入れる
材質(本体)
SWCH16A
質量(g)
0.24
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
6
寸法L1(mm)
0.8
十字穴番号
0
表面処理
三価クロメート
寸法D1(mm)
4
頭部形状
なべ
首下長(mm)
6
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2.6
入数
50個