リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの スタンドファイルボックス
スタックボックス 縦型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76135044
品番
G1610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
縦・横いずれも便利に使える!ファイルやホルダーも余裕で収納できる幅広サイズ。
サイズ
A4
色
黄
材質
ハイインパクトポリスチレン
高さ(mm)
315
奥行(mm)
270
背幅(mm)
113