リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーブック
リヒトラブの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76136401
品番
G3221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ポケット固定式。分類整理に便利な交換式背見出し。目にやさしいエンボス加工ポケット。
サイズ
B5・E型
色
青
グリーン購入法
適合
付属品
中台紙付き
トラスコ品番
855-9718
材質
表紙.ポケット/ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙生地/0.7
背幅(mm)
16
縦(mm)
197
横(mm)
289
最大ポケット数
20ポケット