G3401-8 クリヤーブック<サイドベンツ>(A4/A3タテ型) リヒトラブ 76136496 G3401-8 クリヤーブック<サイドベンツ>(A4/A3タテ型) リヒトラブ 76136496 G3401-8 クリヤーブック<サイドベンツ>(A4/A3タテ型) リヒトラブ 76136496 G3401-8 クリヤーブック<サイドベンツ>(A4/A3タテ型) リヒトラブ 76136496

クリヤーブック<サイドベンツ>(A4/A3タテ型)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76136496 品番 G3401-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

見開きでA3サイズの書類が収納できる、サイドベンツ式ポケット。

サイズA4/A3タテ グリーン購入法適合 ポケット数20枚(40ポケット) 材質表紙・ポケット/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.7 背幅(mm)16 縦(mm)312 横(mm)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
書類の分類・整理
教育・研究機関

色別にジャンル分けして収納しているが、コンパクトで場所を取らないので便利である。

対象商品:
76136453
2026-01-06
用途:
研究ジャンル別に、諸資料を、展開した状態で閲覧
日本教育ケア協会『ソフィア義塾』 様 (教育・研究機関)

諸資料を、時系列で、捲りながら、展開した状態で、閲覧、できるメリット!

対象商品:
76136453
2023-02-19
用途:
領収書入れに使ってます
医療・福祉・介護関連業

自営業のため、1年間の領収書を整理するのに使っています。横入れなので、出し入れしやすくとても使いやすいので毎年買い足しています

対象商品:
76136487
2022-09-06
用途:
書類整理
株式会社LATI 様 (サービス業)

図面や事業計画書等、A3の書類を見開きで見れるので重宝しています。リピ買いです!

対象商品:
76136453
2018-12-29
用途:
A3図面などの閲覧用

横入れタイプのクリアブックはなかなか店頭で探せないので助かります。

対象商品:
76136453
2018-09-25
用途:
楽譜入れ
その他業種

楽譜はA3横が多いのでA4サイドポケットが便利。100円ショップにもA4サイドポケットはあるけど、収納枚数が少ない。これは枚数が多いのに安い。
ただ、ポケットのシートが薄くて破れやすいので★一つ減点。頻繁に取り出さない保存用としては十分。

対象商品:
76136471
2018-06-26
用途:
資料など書類の整理

表紙・ポケット共にしっかりした作り。サイドポケットは、書類の出し入れが素早くできるため、とても使いやすいです。他の商品と比較しても価格的にも満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする