G3901 リフィルバインダーMTL リヒトラブ 76136855 G3901 リフィルバインダーMTL リヒトラブ 76136855 G3901 リフィルバインダーMTL リヒトラブ 76136855 G3901 リフィルバインダーMTL リヒトラブ 76136855 G3901 リフィルバインダーMTL リヒトラブ 76136855

リフィルバインダーMTL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76136855 品番 G3901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

自由にカスタマイズ!用途に合わせてリフィルを組み合わせれば、機能的なA4サイズのパーソナルバインダーに。

収納枚数60 厚さ(mm)表紙生地/0.9 背幅(mm)25 横(mm)260 材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチール サイズA4・S型 タイプタテ型 種類多穴リングファイル 穴数30 縦(mm)314 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76136891
2023-06-14
用途:
ファイリング
インディアインターナショナルスクールインジャパン 様 (教育・研究機関)

自立するし、金具もしっかり。数年たってもしっかり使えます。やや重いけれどしっかりした作りにするためには仕方ないのでしょう。マルチロックを忘れたら立ちにくいようにしてもらえれば尚可。

対象商品:
76136846
2018-12-12
用途:
帳票のまとめ
有限会社ツーストン 様 (卸売・小売業)

価格の割にしっかりとしたつくりで、清潔感もありカラーも見分けやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする