曜日別特売
G3903 リフィルバインダーMTL リヒトラブ 76136907

 

G3903 リフィルバインダーMTL リヒトラブ 76136907
G3903 リフィルバインダーMTL リヒトラブ 76136907
G3903 リフィルバインダーMTL リヒトラブ 76136907
G3903 リフィルバインダーMTL リヒトラブ 76136907
G3903 リフィルバインダーMTL リヒトラブ 76136907

リフィルバインダーMTL

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄緑
背幅(mm)35
収納枚数120
内容量1冊注文コード76136907品番G3903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自由にカスタマイズ!用途に合わせてリフィルを組み合わせれば、機能的なA4サイズのパーソナルバインダーに。

黄緑収納枚数120厚さ(mm)表紙生地/1.5背幅(mm)35横(mm)275材質表紙/ポリプロピレン、綴じ具/スチールサイズA4・S型タイプタテ型種類多穴リングファイル穴数30縦(mm)314グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76136891
2023-06-14
用途: ファイリング
インディアインターナショナルスクールインジャパン教育・研究機関

自立するし、金具もしっかり。数年たってもしっかり使えます。やや重いけれどしっかりした作りにするためには仕方ないのでしょう。マルチロックを忘れたら立ちにくいようにしてもらえれば尚可。

対象商品 : 76136846
2018-12-12
用途: 帳票のまとめ
有限会社ツーストン卸売・小売業

価格の割にしっかりとしたつくりで、清潔感もありカラーも見分けやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする