クリヤーポケット(エコノミーパック)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(100枚) 注文コード76136961 品番G49080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

環境対応型ポケット交換タイプのクリヤーブックにお使いください。
厚さ0.06mm、トップインタイプの標準仕様。
綴じ穴部はテープで補強していますので、丈夫で傷みにくく、長期間ご使用いただけます。
タテ差し

サイズA4タテ ポケットタイプタテ差し 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)生地/0.06 穴数30(2・4) 縦(mm)302 横(mm)229 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
ファイルにして
医療・福祉・介護関連業

ファイルにして,お見せする画像などを入れます。透明感と、しっかりした製品なので、美しく見えます。

対象商品:
76136961
2016-12-15
用途:
図面のファイリング
株式会社デルタ 様

厚みがあり丈夫。
何年経っても傷みにくそうで良い。
透明感もきれい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする