スーパーヴュー・ドキュメントケース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76137074 品番 G5601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

12仕切・13ポケットと20mmマチ幅のケースがドッキング。取扱い説明書などを効率的に収納できます。学校やオフィスで、手軽に持ち運びできる書類ケースとしても便利です。取扱説明書の分類に便利なインデックスシート付き。

サイズA4 ホワイト 付属品インデックスタブ付き 仕様12仕切り 材質PP 厚さ(mm)60 ポケット数13 縦(mm)240 横(mm)330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76137092
2022-03-05
用途:
書類整理時
株式会社あかつき 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕事の書類(A4)を整理するのに凄くしやすく、素晴らしい商品でリピートしたい。欠点として開閉の所を車のシートカバーの塩化ビニールの上にずっと置いとくと開閉の蓋?の所がくっついて汚れて汚くなる。

対象商品:
76137092
2020-07-14
用途:
新築を引き渡す際の説明書ファイル
株式会社バレッグス 様 (建設業・工事業)

厚さがあり、大容量で使いやすいです。強度が若干弱く、ふたの部分の際(きわ)が切れやすい。改善の余地ありなので、☆4としました。

1人が参考にしています
対象商品:
76137126
2020-09-02
用途:
領収書の保管
建設業・工事業

月ごとに書類をまとめられて、1年分を保管できます。

対象商品:
76137074
2016-08-09
用途:
シール保管

仕切がたくさんあって、非常につかいやすいです。ただし、商品に貼りつけてあったインデックス・タグがセロハンテープで留めてあって、剥がしたら糊残りがとれません。

対象商品:
76137092
2015-08-01
用途:
新築等をした時に、保証書などの書類を一式まとめて施主様にお渡しするため
株式会社伊藤建設 様 (建設業・工事業)

収納も沢山ありますのし、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする