G5602 スーパーヴュー・ドキュメントケース リヒトラブ 76137126

 

G5602 スーパーヴュー・ドキュメントケース リヒトラブ 76137126
G5602 スーパーヴュー・ドキュメントケース リヒトラブ 76137126
G5602 スーパーヴュー・ドキュメントケース リヒトラブ 76137126
G5602 スーパーヴュー・ドキュメントケース リヒトラブ 76137126
G5602 スーパーヴュー・ドキュメントケース リヒトラブ 76137126
G5602 スーパーヴュー・ドキュメントケース リヒトラブ 76137126

スーパーヴュー・ドキュメントケース

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ長3封筒
ライトブルー
内容量1冊注文コード76137126品番G5602
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

12仕切・13ポケットと20mmマチ幅のケースがドッキング。取扱い説明書などを効率的に収納できます。学校やオフィスで、手軽に持ち運びできる書類ケースとしても便利です。取扱説明書の分類に便利なインデックスシート付き。

サイズ長3封筒ライトブルー付属品インデックスタブ付き仕様12仕切り材質PP厚さ(mm)60ポケット数13縦(mm)155横(mm)260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76137092
2022-03-05
用途: 書類整理時
株式会社あかつき自動車・二輪車・自転車関連業

仕事の書類(A4)を整理するのに凄くしやすく、素晴らしい商品でリピートしたい。欠点として開閉の所を車のシートカバーの塩化ビニールの上にずっと置いとくと開閉の蓋?の所がくっついて汚れて汚くなる。

対象商品 : 76137092
2020-07-14
用途: 新築を引き渡す際の説明書ファイル
株式会社バレッグス建設業・工事業

厚さがあり、大容量で使いやすいです。強度が若干弱く、ふたの部分の際(きわ)が切れやすい。改善の余地ありなので、☆4としました。

1が参考にしています
対象商品 : 76137126
2020-09-02
用途: 領収書の保管
建設業・工事業

月ごとに書類をまとめられて、1年分を保管できます。

対象商品 : 76137074
2016-08-09
用途: シール保管

仕切がたくさんあって、非常につかいやすいです。ただし、商品に貼りつけてあったインデックス・タグがセロハンテープで留めてあって、剥がしたら糊残りがとれません。

対象商品 : 76137092
2015-08-01
用途: 新築等をした時に、保証書などの書類を一式まとめて施主様にお渡しするため
株式会社伊藤建設建設業・工事業

収納も沢山ありますのし、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする