G5610 ドキュメントファイル リヒトラブ 76137171 G5610 ドキュメントファイル リヒトラブ 76137171 G5610 ドキュメントファイル リヒトラブ 76137171

ドキュメントファイル

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 76137171 品番 G5610
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

開閉がカンタンな面ファスナー使用。テストや書類を項目別にすっきり整理できる多仕切ファイル。ポケットの見出しは交換式で、タイトル記入が簡単です。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×35×245 仕様12仕切り 材質PP レッド サイズA4 ポケット数13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
外業、道路工事での施工管理
建設業・工事業

軽量で嵩張らず書類を整理出来て、必要な書類を直ぐ取り出せた。

対象商品:
76137162
2024-01-24
用途:
書類整理
農・林・水産業

各種ある記入用紙を、種類ごとにまとめて整理しました。

対象商品:
76137187
2020-02-17
用途:
領収書入れ
その他業種

月ごとの仕分けに使います。色がかわいい。安いです。

対象商品:
76137171
2018-11-30
用途:
授業のシリーズものも資料用といして
教育・研究機関

このレッド以外に色違いのホワイトも注文しました。枚数・種類が嵩む授業用のプリントを、わかりやすく整理・保存ができるのがありがたいです。サイズ的にもそれほど大きくなく、場所も取りません。

対象商品:
76137162
2018-11-30
用途:
授業で使うシリーズもののプリント保存用として
教育・研究機関

内容が連続するシリーズもののプリントを順番を崩さずに、ある程度の枚数を保存でき重宝しています。作りも丈夫で非常に気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする