リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
不透明ドキュメントファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
白
注文コード
76137232
品番
G5800-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
不透明だから、大切な証券類など貴重品の整理に便利。
分類整理に便利な差し替え式見出し紙付き。
開閉しやすい面ファスナー式。
厚さ(mm)
35
縦(mm)
245
横(mm)
330
材質
ポリプロピレン
色
白
サイズ
A4
ポケット数
12仕切(13ポケット)