リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの 収納ボックス/ケース
リヒトラブの 書類ケース
不透明ドキュメントファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
76137241
品番
G5800-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
不透明だから、大切な証券類など貴重品の整理に便利。
分類整理に便利な差し替え式見出し紙付き。
開閉しやすい面ファスナー式。
厚さ(mm)
35
縦(mm)
245
横(mm)
330
材質
PP
色
藍
サイズ
A4
ポケット数
13
仕様
12仕切り