不透明ドキュメントファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード76137266 品番G5800-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

不透明だから、大切な証券類など貴重品の整理に便利。
分類整理に便利な差し替え式見出し紙付き。
開閉しやすい面ファスナー式。

厚さ(mm)35 縦(mm)245 横(mm)330 材質ポリプロピレン サイズA4 ポケット数12仕切(13ポケット)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76137266 G5800-3 76137241 G5800-11 不透明ドキュメントファイル リヒトラブ 不透明ドキュメントファイル リヒトラブ 1冊 729 税込802 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする