G5900-0 クラッチケース リヒトラブ 76137284

 

G5900-0 クラッチケース リヒトラブ 76137284
G5900-0 クラッチケース リヒトラブ 76137284
G5900-0 クラッチケース リヒトラブ 76137284
G5900-0 クラッチケース リヒトラブ 76137284
G5900-0 クラッチケース リヒトラブ 76137284

クラッチケース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1冊注文コード76137284品番G5900-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

A4サイズのファイルやクリヤーホルダーを収納できる、使いやすいハンディータイプの色透明ケース

サイズA4ホワイト材質PP厚さ(mm)50縦(mm)260横(mm)347
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 車検証一式をお預かりする際のケースとして
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの希望した硬さではなく、かなりフレキシブルな硬さだったので、実際に検査証一式を入れるにはちょっと心もとない。ただ、元々、A4サイズ以下のペーパーを折らずに保管をしたりするにはとても適していると思うので、こちらの希望用途としては事足りなかったが、ケース自体は全然良いものです。

対象商品 : 76137284
2025-10-25
用途: 領収書や必要書類のとりあえず大分類して投げ込んでおく場所に。
そら鍼灸院医療・福祉・介護関連業

造りや素材がしっかりしていてへたらない、自立する、外から中が見えやすく何が入っているか把握しやすいなどとても使いやすいです。

対象商品 : 76137284
2024-06-26
用途: 書類保管用

仕分け書類の保管用に使っています。
机の上におけて取り出しやすく、出し入れも楽です。
丈夫で長く使えそうです。
ケース内に仕切りがついているので、仕切りたいものがある時にも便利です。

対象商品 : 76137327
2023-06-16
用途: 書類入れ
日進化成株式会社卸売・小売業

ファイルや書類を入れるのに大きさも丈夫さも満足しました。

対象商品 : 76137311
2021-03-09
用途: 税務関係の保存期間の長いものを収納しています。何年前から使っています。

後で閲覧するときに、見やすく取り出しやすく、コピーも出来るので重宝しています。

対象商品 : 76137284
2017-05-18
用途: 前年度の書類ファイルの整理
Dog's エル

書類保管箱を使用するほど1年間の保存書類はないが、1年分をまとめて保管しておけるものが欲しく購入しました。ファイルごと入れられて、書籍棚にも綺麗に収まってとてもいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする