曜日別特売
SPE-1/4-20-11/4-P NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76141095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-1/4-20-11/4-P NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76141095
SPE-1/4-20-11/4-P NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社) 76141095

NBK E-ネジコム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
76141095
品番
SPE-1/4-20-11/4-P
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,698
販売価格(税別)
¥6,089

・インチねじタイプ。
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。

用途
<用途>
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
色
うす茶
L
1-1/4
材質(本体)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
質量(g)
1.9
L1
0.175
十字穴番号
3
D1
0.492
頭部形状
なべ
首下長(mm)
32
破断荷重(N)
1742
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
1/4-20UNC
入数
10
ねじり破断トルク(N・m)
2.04
注意
<使用上の注意>
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする