RJM-0301 スミトモ ローラー戸車 ツチノ 76141967 RJM-0301 スミトモ ローラー戸車 ツチノ 76141967

スミトモ ローラー戸車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 76141967 品番 RJM-0301
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。

タイプ丸型(U型) 車輪径(Φmm)30 耐荷重(kg)25(2個あたり) 材質(枠)SPCCクロメート処理 材質(軸) 材質(車輪)鉄鋳物メタル入り 付属品取付用ネジ(クギ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする