ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 引戸金具・折戸金具
ツチノの 戸車・車のみ
スミトモ ローラー戸車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
76141994
品番
RJM-0362
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
36
耐荷重(kg)
25(2個あたり)
材質(枠)
SPCCクロメート処理
材質(軸)
鉄
材質(車輪)
鉄鋳物メタル入り
付属品
取付用ネジ(クギ)