ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 引戸金具・折戸金具
ツチノの 戸車・車のみ
コロナ 防音戸車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
76142098
品番
36mm 平型
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
36
耐荷重(kg)
18(2個あたり)
材質(枠)
鉄
材質(車輪)
合成ゴム
付属品
取付用ネジ(クギ)