NPU-0181 ショウレックス戸車 ツチノ 76142143 NPU-0181 ショウレックス戸車 ツチノ 76142143

ショウレックス戸車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 76142143 品番 NPU-0181
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

軽量建具・家具にご使用いただけます。

タイプ丸型(U型) 車輪径(Φmm)18 耐荷重(kg)10(2個あたり) 材質(枠)SPCCユニクロメッキ 材質(軸) 材質(車輪)ポリプロピレン 付属品取付用ネジ(クギ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする