ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 引戸金具・折戸金具
ツチノの 戸車・車のみ
ステンレス戸車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
30
注文コード
76142177
品番
SAS-0302
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
30
耐荷重(kg)
30(2個あたり)
材質(枠)
SUS304
材質(軸)
SUS304
材質(車輪)
SUS303
付属品
取付用ネジ(クギ)
用途
玄関・トイレ・外部の戸etc
注意
※メタル(含油軸受)の材質は鉄です。