ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 引戸金具・折戸金具
ツチノの 戸車・車のみ
ヤボシ ウレタン戸車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
76142213
品番
URE30
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ
丸型(U型)
車輪径(Φmm)
30
耐荷重(kg)
25(2個あたり)
材質(枠)
SPCCクロメート仕上
材質(外輪)
ウレタン
付属品
取付用ネジ(クギ)
材質(リベット)
SWCH-8R