ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 引戸金具・折戸金具
ツチノの 戸車・車のみ
ベアリング入ステンレス枠V型戸車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
76142256
品番
FES-0339
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
33
耐荷重(kg)
40(2個あたり)
材質(枠)
SUS304
材質(軸)
SUS304
材質(車輪)
ジュラコン(R)#626ZZベアリング入
付属品
取付用ネジ(クギ)