FDS-0259 普及品フラッターV型戸車 ツチノ 76142265 FDS-0259 普及品フラッターV型戸車 ツチノ 76142265

普及品フラッターV型戸車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 76142265 品番 FDS-0259
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。

タイプ山V型 車輪径(Φmm)25 耐荷重(kg)15(2個あたり) 材質(枠)SUS304 材質(軸)SUS304 材質(車輪)ジュラコン(R) 付属品取付用ネジ(クギ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする