ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 引戸金具・折戸金具
ツチノの 戸車・車のみ
普及品フラッターV型戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
76142274
品番
FDM-0309
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
30
耐荷重(kg)
20(2個あたり)
材質(枠)
SPCCシンクロメッキ
材質(軸)
鉄
材質(車輪)
ジュラコン(R)
付属品
取付用ネジ(クギ)