ツチノ
ツチノの 建具金物
ツチノの 引戸金具・折戸金具
ツチノの 戸車・車のみ
普及品フラッターV型戸車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
76142283
品番
FDM-0339
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
33
耐荷重(kg)
25(2個あたり)
材質(枠)
SPCC
材質(軸)
鉄
材質(車輪)
ジュラコン(R)
付属品
取付用ネジ(クギ)