FDM-0429 普及品フラッターV型戸車 ツチノ 76142299 FDM-0429 普及品フラッターV型戸車 ツチノ 76142299

普及品フラッターV型戸車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 76142299 品番 FDM-0429
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。

タイプ山V型 車輪径(Φmm)42 耐荷重(kg)35(2個あたり) 材質(枠)SPCC 材質(軸) 材質(車輪)ジュラコン(R) 付属品取付用ネジ(クギ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする