曜日別特売

樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
76144209
品番
SPA-#4-40-1/2-P
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429
材質
RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
十字穴番号
1
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
No.4-40UNC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする