※使用例

ドライラック(組立式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76147075 品番NDR80B
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

バスケットタイプのドライラック。
ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。
スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。
カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。

仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、バスケット受/ワイヤクロムメッキ(4段)×8本、バスケット(深形・浅形)/PP製×各4個、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚 寸法(mm)(深形バスケット)幅360×奥行480×深さ165、(浅形バスケット)幅365×奥行485×深さ80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600 棚ピッチ(mm)100 棚段数(段)10
注意
※バラ出荷の為お客様で組立作業が必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,100 / 税込 ¥6,710
沖縄地方数量1につき ¥8,400 / 税込 ¥9,240
離島数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする