SMP-CIPP1-K iPhone5 ハイブリッドケース オーム電機 76147434

SMP-CIPP1-K iPhone5 ハイブリッドケース オーム電機 76147434 SMP-CIPP1-K iPhone5 ハイブリッドケース オーム電機 76147434

iPhone5 ハイブリッドケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76147434 品番SMP-CIPP1-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPhone5を衝撃、キズからガードします。
TPU(熱可塑性ポリウレタン)のしなやかさ、フィット感と、PC(ポリカーボネイト)の耐久性を活かした軽量ケースです。

ブラック 適合iPhone5 材質TPU(熱下可塑性ポリウレタン)、PC(ポリカーボネイト) タイプケース型 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)127×61×10 特性衝撃吸収

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76147434
2021-01-27
用途:
スマホケース更新

iPhoneSE第1世代のケースが店頭でほぼ無いので探しいたところ、リーズナブルでiPhoneのデザインを活かしたケースがあったので購入しました。
このサイズが気に入っているので、廃盤になる前にスペアを購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする