HD-10FS/R ミディフラット HD-10FS マックス 76148703

ミディフラット HD-10FS

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76148703 品番HD-10FS/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手軽にフラットクリンチ

仕様再生材使用率/57% 適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M レッド 質量(g)75 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)29 針装てん数(本)100 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×25×83 付属品針100本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)83×25×46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76148676
2016-06-29
用途:
書類整理

フラットタイプでこの値段は、お手頃でよいと思います。
小ぶりではありますが、ちょっとした書類留めには充分です。

対象商品:
76148676
2016-03-29
用途:
書類・ビニール袋をとめる
光映ファスナー 様

小さくても使いやすい。押しやすい。

対象商品:
76148703
2015-10-04
用途:
日常使用、事務仕事で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

久々に購入したステープラー。今まで使用していたものとの違いに感動。簡単に失敗することなく留められる。

対象商品:
76148685
2015-06-04
用途:
書類止め

針が100本入るので、通常サイズだと思っていたら、すごく小さくてかわいく、使ってて微笑んでしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする