曜日別特売
NO.3-1M ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149351

ホッチキス針 3号

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
内容量1箱(1000本)注文コード76149351品番NO.3-1M
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
幅(mm)11.5針長(mm)6適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)サイズ3号針1連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76149351
2025-06-30
用途: 内装業見切り
その他業種

使い安いし、迅速な配送とコスパに優れ、大変満足しています。

対象商品 : 00659705
2020-09-22
用途: アート作品の制作
その他業種

制作過程で大量に使用している。仮止めした針を抜くときにほとんど折れることも無く満足している。

対象商品 : 00659705
2020-05-07
用途: 当たり前の品質
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から使っています。最近固くなったのかな?と思いますが、
モノタロウさんのステープラ 中型[数量限定]を使っているからかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 00659705
2019-08-03
用途: 特殊ホッチキス用に買いました。
不動産業

希望の品物が届きましたので早速使っています。
これからもお世話になります。

対象商品 : 76149351
2018-09-09
用途: ご存知のブランド
サービス業

価格は量販店並みです。品質はご存知のブランドなので安心感があります。

対象商品 : 76149351
2017-10-03
用途: 毎日の伝票処理
にい歯科矯正歯科医療・福祉・介護関連業

やはりMaxの製品はいいです。安い商品もありますが安心して使えるのが
何よりです。あまり金額に差はないように思いました。これからもずっと
使わせていただくつもりです。

対象商品 : 76149351
2017-06-17
用途: 企画書やレポートの製本に使用しています
サービス業

最近、100円ショップでも販売されていますが、やはり全然違います。
詰まり、曲がりがありません。部数の多い、急ぐ作業で連続して使っても問題のない品質、やっぱりこれしかありません。

対象商品 : 76149351
2020-04-08
用途: ホッチキス使用時
MY企画建設業・工事業

製品に問題全くなし、できれば10mmの製品とセットがあればよかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする