曜日別特売
SEC-CBL-50H BNC端子&高画素カメラ対応型(目安:2k以上) 電源・映像ケーブル ブロードウォッチ 76149423

SEC-CBL-50H BNC端子&高画素カメラ対応型(目安:2k以上) 電源・映像ケーブル ブロードウォッチ 76149423
SEC-CBL-50H BNC端子&高画素カメラ対応型(目安:2k以上) 電源・映像ケーブル ブロードウォッチ 76149423

BNC端子&高画素カメラ対応型(目安:2k以上) 電源・映像ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)50
内容量1個注文コード76149423品番SEC-CBL-50H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル

用途カメラやモニターなど映像機器の接続に使用場所屋内長さ(m)50
注意
SEC-CBL-10H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする