レクタンギュラゲージブロック

(8件のレビュー)
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書JCSS校正 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード76149475 品番1.0-1(校正企業実施JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など526種類から選べます 他の種類を見る

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

呼び寸法(mm)1 等級1級 ミツトヨ品番611611-03 寸法許容差(μm)±0.2 寸法許容差幅(μm)0.16 用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 その他ポアソン比 0.3 種別単体 材質高炭素高クロム鋼 硬度800HV 比重7.8 縦(mm)30 横(mm)9 曲げ強さ(MPa)1960 破壊靭性12MPa・m1/2 熱伝導率(W/mk)54.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ヤング率(GPa)0.0206 熱膨張係数(×10-7/℃)10.8±0.5 校正証明書JCSS校正
注意
※品番に(校正企業実施JCSS校正証明書付)を含む型式の製品は外部校正企業で検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※ご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06706052
2022-12-27
用途:
機械検査

技能検定の機械検査用に購入しました。十分活用できました。

対象商品:
57654756
2022-10-11
用途:
検査機器のトレサビリティ

入手し易さは良いのですが、もう少し納期が短いと良いと思います。

対象商品:
06705894
2019-06-26
用途:
治具として、測定基準として使用
その他業種

内寸10mmの筒製作の基準治具として入手しましたが、マイクロメータやノギスなどの校正用にも使用します。いろいろと便利に活用できます。

対象商品:
86908236
2017-06-03
用途:
ブロックゲージとして溝幅検査に組み合わせて使用。
森鋲螺製作所 様

ブロックゲージセット補充に買いました。単品で買えるのでたすかります。問題なく使えてます。

対象商品:
06705964
2017-05-24
用途:
加工品精度測定の基準に使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊な測定具ですが発注も分かり易くお早い発送で急な使用にも対応でき大変助かりました。

対象商品:
86908534
2017-03-31
用途:
機械加工製品の寸法確認時
自動車・二輪車・自転車関連業

該当する製品の生産がまだないので現在未使の状態です。

対象商品:
86907825
2016-09-30
用途:
組み立て作業のスペース取りのため、使用している。
株式会社エムリンク 様 (製造業)

色々なサイズがあるが、色々なサイズのセット月欲しい。
勿論保管用の箱があればうれしい。

対象商品:
06706095
2015-06-22
用途:
検査

欲しいものが価格も安くて、商品もすぐに届くので言うことなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする