BL-120 ワードライタ マックス 76150611

ワードライタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76150611 品番BL-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。

付属品ボールペン替え芯/黒・赤×各1本、ボールペンホルダ×1個、油性サインペン×1本、サインペンホルダ×1個、ACアダプタ×1個、紙押さえパット×6個、キャリングケース 仕様【作画スピード】標準、高速、可変 質量(kg)1.4 電源AC100V50/60Hz ACアダプタ方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53 入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能 キー配列タイプライタ配列準拠 ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示 書体標準ストローク体、ペン書体、楷書体、明朝体 文字サイズH2.0〜20.0mm(0.1mm単位) 最大作画範囲120(X)×30(Y)mm 最大消費電力(VA)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76150611 BL-120 62892726 BL-80N ワードライタ マックス ワードライタ マックス 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする