ビーポップ カッティングマシン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76150663 品番CM-300_2
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。

付属品電源コード、USBケーブル、PCソフトウェアCD、カッティングツール(刃)、ピンセット、スキージ、スパナ(ツールホルダ交換用)、取扱説明書、インストールマニュアル、消耗品カタログ 質量(kg)5.3 消費電力(W)24(動作時)、7(待機時) 電源AC100V±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×215×225 分解能(mm)0.025/step インターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX) カット速度500mm/sec(軸方向)、700mm/sec(45℃方向) 最大寸法(mm)カット範囲/275×3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする