曜日別特売
FFB-762MH(277943) ファインテール ビギンズ MAIN STREAM model MajorCraft 76151936

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFB-762MH(277943) ファインテール ビギンズ MAIN STREAM model MajorCraft 76151936
FFB-762MH(277943) ファインテール ビギンズ MAIN STREAM model MajorCraft 76151936
FFB-762MH(277943) ファインテール ビギンズ MAIN STREAM model MajorCraft 76151936

ファインテール ビギンズ MAIN STREAM model

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長7'6”ft
内容量1個注文コード76151936品番FFB-762MH(277943)
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
全長
7'6”ft
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
5 - 28
適合ライン(号)
【PE】0.4 - 1.5
適合ライン(lb)
8 - 20
アクション
RF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする