曜日別特売
(431055) AFW121 CFスライドPVCランディングネット 浜田商会 76152329

AFW121 CFスライドPVCランディングネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76152329
品番
(431055)
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

魚にやさしいPVCネット採用、軽量&240cmまでスライド可能

柄長
180cm
枠寸法
57cm
深さ(cm)
【網】40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする