※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する仕舞(cm)95
標準自重(g)112
内容量1個注文コード76152338品番RDC-602ML(279114)
バスフィッシングの楽しさの原点に立ち返るリデイズ。
本来のバスロッドに立ち返るために生まれたRe:Day'sシリーズ、キャスト、アクション、フッキング、ファイトというバスフィッシングにおける一連の動作を体感的に理解し成長へと?げてくれます。またバスフィッシングを楽しみたい方からこれから本格的に始めたい方が納得できる仕様となって生まれたリデイズがバスフィッシングの新たな楽しみへ導いてくれるでしょう