曜日別特売
FFB-6112ML(277912) ファインテール ビギンズ MID STREAM model MajorCraft 76152478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFB-6112ML(277912) ファインテール ビギンズ MID STREAM model MajorCraft 76152478
FFB-6112ML(277912) ファインテール ビギンズ MID STREAM model MajorCraft 76152478
FFB-6112ML(277912) ファインテール ビギンズ MID STREAM model MajorCraft 76152478

ファインテール ビギンズ MID STREAM model

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
適合ルアー質量(g)3 - 18
全長6'11”ft
内容量1個注文コード76152478品番FFB-6112ML(277912)
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
全長
6'11”ft
適合ルアー質量(g)
3 - 18
適合ライン(号)
【PE】0.4 - 1.0
適合ライン(lb)
6 - 12
継数(本)
2
アクション
RF

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする