曜日別特売

ファインテール ビギンズ MID STREAM model

ファインテール ビギンズ MID STREAM model - MajorCraftファインテール ビギンズ MID STREAM model - MajorCraftファインテール ビギンズ MID STREAM model - MajorCraft
継数(本)
2
アクション
RF
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
適合ルアー質量(g)
適合ライン(号)
適合ライン(lb)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76150649FFB-622L(277905)6'2”ft2 - 12【PE】0.3 - 0.83 - 8
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76152478FFB-6112ML(277912)6'11”ft3 - 18【PE】0.4 - 1.06 - 12
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76152600FFB-762ML(277936)7'6”ft3 - 18【PE】0.4 - 1.06 - 12
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76153930FFB-722L(277929)7'2”ft2 - 12【PE】0.3 - 0.83 - 8
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする