ハイトップDX スモールローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76153237 品番 4S-HTDX
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズ(inch)4 毛丈(mm)6 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズスモール 毛丈短毛 筒径(Φmm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする