スカーレットEX スモールローラー

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76153273 品番 6S-SC14
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

サイズ(inch)6 質量(g)約26.5 毛丈(mm)14 毛丈中毛 材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル サイズスモール 適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ 筒径(Φmm)17 適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

スカーレットEX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
軒天塗装

塗料含みは良いが飛散する。ピーチよりまし。
凹凸面の追従性は良いと思う。

対象商品:
63370308
2024-09-20
用途:
外壁塗装で水性塗料の使用の際に
芳賀塗装 様 (建設業・工事業)

マイクロファイバーに比べると飛散は凄まじいのですが 水性塗料での吐き出しと耐久性はピカイチですな

対象商品:
63370335
2019-03-27
用途:
波板へのシリコン塗装時
ディスプCG事務所 様

大塚のピーチを使ってましたが、試しに購入。ピーチより飛散が少なく弾力がある。今後はこちらを継続して使っていきたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする