大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ローラーハンドル
レギュラーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76153325
品番
44H
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
レギュラーローラ用ハンドル
全長(mm)
約340
サイズ(inch)
4
柄長さ(mm)
約140
高さ(mm)
約200(ワイヤー)
適合
【ローラー】レギュラーローラー 4inch
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
ローラハンドル