曜日別特売
RDS-602UL(279183) リ・デイズ MajorCraft 76153458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RDS-602UL(279183) リ・デイズ MajorCraft 76153458
RDS-602UL(279183) リ・デイズ MajorCraft 76153458
RDS-602UL(279183) リ・デイズ MajorCraft 76153458

リ・デイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
仕舞(cm)95
標準自重(g)82
内容量1個注文コード76153458品番RDS-602UL(279183)
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

バスフィッシングの楽しさの原点に立ち返るリデイズ。
本来のバスロッドに立ち返るために生まれたRe:Day'sシリーズ、キャスト、アクション、フッキング、ファイトというバスフィッシングにおける一連の動作を体感的に理解し成長へと?げてくれます。またバスフィッシングを楽しみたい方からこれから本格的に始めたい方が納得できる仕様となって生まれたリデイズがバスフィッシングの新たな楽しみへ導いてくれるでしょう

全長
6'0”ft
グリップタイプ
セパレート
仕舞(cm)
95
標準自重(g)
82
適合ライン(lb)
3 - 7
継数(本)
2
アクション
RF
自重(oz)
【ルアー】1/32 - 1/4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする