DXN33 220V 0.4kW 2.8A DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付 大日製作所 76153533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76153533
品番
DXN33 220V 0.4kW 2.8A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。
本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。
トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。

用途
電動機の始動停止の手動制御用。
定格使用電流(A)
2.8
定格容量(kW)
0.4
仕様
モータの過負荷保護
質量(g)
610
種類
露出形/過負荷保護付き
材質(ケース)
保護等級
IP67
開閉寿命(回)
電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
ボタン数
2
定格使用電圧(V)
AC220
極数(P)
3(3素子)
注意
※無電圧釈放装置用接続端子台適合電線範囲 単線Φ1.0~2.6mm、撚線 0.75~3.5mm2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76153533DXN33 220V 0.4kW 2.8A81378406-DXN33 220V 0.4kW 2.8A DXNL33 大日製作所 81378406DXNL33大日製作所1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
DXN33 220V 0.4kW 2.8A DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付 1個 大日製作所 【通販モノタロウ】