※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】チタン丸棒

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76153646 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径(Φmm)10 長さ(mm)151〜200 材質JIS H4650 2種 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76153612
2020-02-12
用途:
部品製作用
オフィス21. 様

あちらこちらさがして購入しました。
ありがとうございました。

対象商品:
76154617
2019-04-27
用途:
工作
製造業

探していたものでしたので、迷わず購入。
問題なく工作できました。

対象商品:
76153637
2016-10-28
用途:
医療治療器部品

安価で、いいものです。
細いものもあればいいですね。

対象商品:
76153892
2014-09-08
用途:
ホビー商品のパーツをグレードアップさせる為、スチールからチタンに

軽量化の為、チタンに置き換える事で製品の性能が格段にアップした。

2014-03-04
用途:
部品

長さ指定で価格の差が大きすぎます。
大き目の丸棒で、50mmまでと51mm〜で数千円も変わるとかありえません。
例えば60mmの長さで欲しいだけなのに実際は100mmの長さの
価格で買わないといけなくなってしまいます。
チタン材は高価なので、こんな設定のままでは駄目だと思います。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
22:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「チタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする