※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MajorCraft
ファインテール ビギンズ MAIN STREAM model
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長
8'2”ft
7'6”ft
¥17,980
8'2”ft
¥18,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76153747
品番
FFB-862MH(277950)
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
全長
8'2”ft
継数(本)
2
適合ルアー質量(g)
5 - 28
適合ライン(号)
【PE】0.4 - 1.5
適合ライン(lb)
8 - 20
アクション
RF
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680