※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MajorCraft
ファインテール ビギンズ MID STREAM model
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ルアー質量(g)
2 - 12
2 - 12
3 - 18
全長
7'2”ft
6'2”ft
6'11”ft
7'2”ft
7'6”ft
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76153930
品番
FFB-722L(277929)
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長
7'2”ft
適合ルアー質量(g)
2 - 12
適合ライン(号)
【PE】0.3 - 0.8
適合ライン(lb)
3 - 8
継数(本)
2
アクション
RF
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800